CABUR SRL - CBRXCLT16CC CLT16CC LED TESTER 16 CANALI - XCLT16CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 0.005 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963029100
Codice prodotto
CBRXCLT16CC
Cod. produttore
XCLT16CC
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Morsetto per circuito stampato
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
0.005 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
65 mm
Larghezza:
92 mm
Altezza:
93 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32


