pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCLT08AC CLT08AC LED TESTER 8 CANALI - XCLT08AC

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCLT08AC CLT08AC LED TESTER 8 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato

  • Corrente nominale - 0.005 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963024686

Codice prodotto

CBRXCLT08AC

Cod. produttore

XCLT08AC

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Morsetto per circuito stampato

Corrente nominale:

0.005 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

93 mm

Modulo di prova LED a 8 canali, serie CLT. Questo modello ha le resistenze di limitazione integrate, adatto solo a LED privi di queste resistenze. Non è adatto a lampade a LED provviste di proprio circuito di limitazione. In questa configurazione il testdel LED avviene tramite un segnale negativo sul comune. Montabile su guida G32 e TH 35.