pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI - XCDM24CS

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 100 V

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963040808

Codice prodotto

CBRXCDM24CS

Cod. produttore

XCDM24CS

Produttore

CBR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Morsetto per circuito stampato

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

100 V

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

71 mm

Altezza:

93 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

modulo a diodi 24 diodi con collegamento passante