CABUR SRL - CBRXCDM24CC CDM24CC 24 DIODI CON CATODO IN COMUNE - XCDM24CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 24
Tensione nominale - 220 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963024662
Codice prodotto
CBRXCDM24CC
Cod. produttore
XCDM24CC
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
24
Tensione nominale:
220 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
65 mm
Larghezza:
137 mm
Altezza:
93 mm