CABUR SRL - CBRXCCM16SV CCM16SV MODULO PORTA 16 COMPONENTI - XCCM16SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 100 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale - 4 A
Confezione
5 PZ
EAN
8017963054607
Codice prodotto
CBRXCCM16SV
Cod. produttore
XCCM16SV
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
100 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Morsetto per circuito stampato
Corrente nominale:
4 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm


