CABUR SRL - CBRXCCM08SV CCM08SV MODULO PORTA 8 COMPONENTI - XCCM08SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Morsetto per circuito stampato
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 100 V
Corrente nominale - 4 A
Confezione
5 PZ
EAN
8017963054614
Codice prodotto
CBRXCCM08SV
Cod. produttore
XCCM08SV
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Morsetto per circuito stampato
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
100 V
Corrente nominale:
4 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
93 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32


