pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPO4029 WPO25050/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M5 BLU - WPO4029

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWPO4029 WPO25050/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M5 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

  • Materiale dell'isolamento - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963048361

Codice prodotto

CBRWPO4029

Cod. produttore

WPO4029

Produttore

CBR

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Altro

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Passo M5.|Pitch M5.