pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPO4022 WPO15050/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M5 - WPO4022

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWPO4022 WPO15050/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Altro

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963048293

Codice prodotto

CBRWPO4022

Cod. produttore

WPO4022

Produttore

CBR

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1.5 mm²

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Altro

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Con bandierina di marcatura:

no

Passo M5.