CABUR SRL - CBRWPF5020 WPF15060/R TERM. FORCELLA 1,5MM M6 - WPF5020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Colore - Rosso
Isolato - sì
Materiale dell'isolamento - Altro
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8017963048736
Codice prodotto
CBRWPF5020
Cod. produttore
WPF5020
Produttore
CBR
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Altro
Protezione della superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Con bandierina di marcatura:
no
Passo M6.|Pitch M6.


