CABUR SRL - CBRWP90001 WPD05/15 TERMINALI 2X0,50 - WP90001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 15.7 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8017963229159
Codice prodotto
CBRWP90001
Cod. produttore
WP90001
Produttore
CBR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
15.7 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Protezione della superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Con bandierina di marcatura:
no


