pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30029 WP250-36 TERMINALI 25-36 X 22 - WP30029

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30029 WP250-36 TERMINALI 25-36 X 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 36 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963005517

Codice prodotto

CBRWP30029

Cod. produttore

WP30029

Produttore

CBR

Sezione nominale:

25 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

36 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Con bandierina di marcatura:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP250-36 TERMINALI 25 0-36 X 22… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.