pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30028 WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16 - WP30028

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30028 WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Lunghezza della bussola - 30 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963229104

Codice prodotto

CBRWP30028

Cod. produttore

WP30028

Produttore

CBR

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

25 mm²

Lunghezza della bussola:

30 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Colore:

Giallo

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP250-30 TERMINALI 25 - 30X16… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.