pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6-26 X 18 - WP30023

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6-26 X 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 26 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963005500

Codice prodotto

CBRWP30023

Cod. produttore

WP30023

Produttore

CBR

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

26 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP60-26 TERMINALI 6 0-26 X 18… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.