pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12 - WP30010

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963087292

Codice prodotto

CBRWP30010

Cod. produttore

WP30010

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP1-18 TERMINALI 1-18X12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.