pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30006 WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10 - WP30006

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30006 WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963087285

Codice prodotto

CBRWP30006

Cod. produttore

WP30006

Produttore

CBR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

16 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP75-16 TERMINALI 0 75-16X10…di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.