CABUR SRL - CBRVET6715 VET6715 VETRINO PROT.67X15 - VET6715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Magnetico - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
75 PZ
EAN
8017963062657
Codice prodotto
CBRVET6715
Cod. produttore
VET6715
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Magnetico:
no
Lunghezza:
67 mm
Larghezza:
15 mm
Altezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


