pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUM05 TUM/05 TARGHETTA - TUM05

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUM05 TUM/05 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Film

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963146203

Codice prodotto

CBRTUM05

Cod. produttore

TUM05

Produttore

CBR

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Film

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Vinile

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

40 mm

Altezza:

20 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Giallo

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Tipo di montaggio:

Altro

Targhette antinfortunistiche;In materiale autoestinguente, idonee a garantire la massima sicurezza di intervento su morsettiere alle quali fanno capo circuiti sempre sotto tensione. Contrassegnate con segnali e scritte di avvertimento, fi ssabili ai morsetti mediante due viti isolanti in nylon, sono disponibili in modelli di diverse dimensioni, a seconda del tipo di morsetto. La copertura può essere tripolare o quadripolare; in alcuni casi la tripolare è ricavata asportando una parte preintagliata della copertura quadripolare Per i morsetti CBC. 2-4-6-10 viene fornita la PRP/7/G, priva di vite, da inserirsi nella scanalatura dei ponti di parallelo.