pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB2305 TUB2305 TUBETTO SEGNACAVO M5 - TUB2305

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB2305 TUB2305 TUBETTO SEGNACAVO M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 10...14 mm

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963067973

Codice prodotto

CBRTUB2305

Cod. produttore

TUB2305

Produttore

CBR

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

10...14 mm

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Gomma

Dentatura:

Senza

Trasparente:

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto trasparente per tessere rigide L 23 mm