pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB2301 TUB2301 TUBETTO SEGNACAVO M1 - TUB2301

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB2301 TUB2301 TUBETTO SEGNACAVO M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 3000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963063289

Codice prodotto

CBRTUB2301

Cod. produttore

TUB2301

Produttore

CBR

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Gomma

Dentatura:

Senza

Trasparente:

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.