pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1503 TUB1503 TUBETTO SEGNACAVO M3 - TUB1503

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1503 TUB1503 TUBETTO SEGNACAVO M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4...6 mm

  • Diametro del cavo - 4...6 mm

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963072106

Codice prodotto

CBRTUB1503

Cod. produttore

TUB1503

Produttore

CBR

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4...6 mm

Diametro del cavo:

4...6 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Gomma

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.