pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1501FL TUB1501FL FLAT D.1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5 - TUB1501FL

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1501FL TUB1501FL FLAT D.1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 3000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963153614

Codice prodotto

CBRTUB1501FL

Cod. produttore

TUB1501FL

Produttore

CBR

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Con dentatura interna

Trasparente:

sì

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL. Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.