pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTQM04 TQM/04 TARGHETTA - TQM04

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTQM04 TQM/04 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963146050

Codice prodotto

CBRTQM04

Cod. produttore

TQM04

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

Vinile

Simbolo:

Altro

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

sì

Tipo di fissaggio:

Incollare

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

40 mm

Significato della stampa:

Altro

Altezza:

20 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhette antinfortunistiche;In materiale autoestinguente, idonee a garantire la massima sicurezza di intervento su morsettiere alle quali fanno capo circuiti sempre sotto tensione. Contrassegnate con segnali e scritte di avvertimento, fi ssabili ai morsetti mediante due viti isolanti in nylon, sono disponibili in modelli di diverse dimensioni, a seconda del tipo di morsetto. La copertura può essere tripolare o quadripolare; in alcuni casi la tripolare è ricavata asportando una parte preintagliata della copertura quadripolare Per i morsetti CBC. 2-4-6-10 viene fornita la PRP/7/G, priva di vite, da inserirsi nella scanalatura dei ponti di parallelo.