pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTQM02 TQM/02 TARGHETTA - TQM02

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTQM02 TQM/02 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963146043

Codice prodotto

CBRTQM02

Cod. produttore

TQM02

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Film

Qualità del materiale:

Vinile

Simbolo:

Altro

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

sì

Tipo di fissaggio:

Incollare

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

40 mm

Significato della stampa:

Altro

Altezza:

20 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloTQM 02 TARGHETTA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.