CABUR SRL - CBRTAV207AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 7X20 MM - TAV207AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 7 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8017963146135
Codice prodotto
CBRTAV207AY
Cod. produttore
TAV207AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
7 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Etichetta adesiva in vinile, 7x20mm, colore giallo, per SmartPrint-Plus


