pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAV156AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 15X6 MM - TAV156AY

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAV156AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 15X6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8017963146111

Codice prodotto

CBRTAV156AY

Cod. produttore

TAV156AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

6 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 6X15 MM COLORE GIALLO CONFEZIONE 1050 PZ