CABUR SRL - CBRTAP6715M TESSERA PVC FLAT METAL 15X67 MM - TAP6715M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 67 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963146555
Codice prodotto
CBRTAP6715M
Cod. produttore
TAP6715M
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
67 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT METAL 15X67 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


