pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP6715AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 15X67MM - TAP6715AY

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP6715AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT GIALLA 15X67MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 15 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963146913

Codice prodotto

CBRTAP6715AY

Cod. produttore

TAP6715AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

15 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

67 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.