pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP6715AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67 MM - TAP6715AW

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP6715AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Magnetico - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963146739

Codice prodotto

CBRTAP6715AW

Cod. produttore

TAP6715AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Lunghezza:

67 mm

Larghezza:

15 mm

Altezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.