pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP60100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 60X100 - TAP60100AM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP60100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 60X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 100 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963147651

Codice prodotto

CBRTAP60100AM

Cod. produttore

TAP60100AM

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint • Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm • Temperatura di esercizio: -30° / + 60 ° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.