pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP2080AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 20X80 - TAP2080AW

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP2080AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 20X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 80 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963147354

Codice prodotto

CBRTAP2080AW

Cod. produttore

TAP2080AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT BIANCA 20X80… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.