CABUR SRL - CBRTAP179W TESSERA PVC FLAT BIANCA 9X17 MM - TAP179W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 17 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
770 PZ
EAN
8017963182966
Codice prodotto
CBRTAP179W
Cod. produttore
TAP179W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
17 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Tessera in PVC, 9x17mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


