pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP1640AW TARGHETTA ADESIVA PER PORTATARGA PTM - TAP1640AW

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP1640AW TARGHETTA ADESIVA PER PORTATARGA PTM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 40 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8017963149792

Codice prodotto

CBRTAP1640AW

Cod. produttore

TAP1640AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

40 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

16 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA ADESIVA PERPORTATARGA PTM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.