CABUR SRL - CBRTAP156AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 6X15 MM - TAP156AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1190 PZ
EAN
8017963182980
Codice prodotto
CBRTAP156AW
Cod. produttore
TAP156AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
6 mm
Altezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Tessera adesiva in PVC, 6x15mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus


