pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAM8715W TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X87,5 MM - TAM8715W

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAM8715W TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X87,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963147019

Codice prodotto

CBRTAM8715W

Cod. produttore

TAM8715W

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

87 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X87 5 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.