CABUR SRL - CBRTAM8715AW TARGHETTA ADES PVC FLAT BIANCA 15X87,5MM - TAM8715AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 87 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963214131
Codice prodotto
CBRTAM8715AW
Cod. produttore
TAM8715AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
87 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Striscia modulare adesiva in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 5-moduli, colore bianco, per.SmartPrint-Plus


