pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAEM062Y TARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM.EST. - TAEM062Y

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAEM062Y TARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM.EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 62 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963147712

Codice prodotto

CBRTAEM062Y

Cod. produttore

TAEM062Y

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

62 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

62 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM.EST.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.