pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA80100AM TA80100AM TAR.ADESIVA METAL 80X100 - TA80100AM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA80100AM TA80100AM TAR.ADESIVA METAL 80X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 100 mm

  • Diametro - 0 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963107235

Codice prodotto

CBRTA80100AM

Cod. produttore

TA80100AM

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Colore:

Altro

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA80100AM TAR.ADESIVAMETAL 80X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.