CABUR SRL - CBRTA6715AY TA6715AY TARG.ADESIVA GIALLA 67X15 - TA6715AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 67 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963107211
Codice prodotto
CBRTA6715AY
Cod. produttore
TA6715AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
67 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA6715AY TARG.ADESIVAGIALLA 67X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


