pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA6715AW TA6715AW ETICHETTA ADESIVA 67X15 BIANCA - TA6715AW

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA6715AW TA6715AW ETICHETTA ADESIVA 67X15 BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Magnetico - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963099400

Codice prodotto

CBRTA6715AW

Cod. produttore

TA6715AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Lunghezza:

67 mm

Larghezza:

15 mm

Altezza:

0.00065 mm

Diametro:

0 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 67 mm.