pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA2715AY TA2715Y TARGHETTA 25X15 GIALLA - TA2715AY

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA2715AY TA2715Y TARGHETTA 25X15 GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 27 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8017963107426

Codice prodotto

CBRTA2715AY

Cod. produttore

TA2715AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

27 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA2715Y TARGHETTA 25X15 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.