CABUR SRL - CBRTA209W TA209W TARGH.20X9 PER BINARIO - TA209W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
450 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8017963101158
Codice prodotto
CBRTA209W
Cod. produttore
TA209W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhetta bianca per tubetto asolato 9x20 mm e binario.


