pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375 - TA207S

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 20 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 375 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963065740

Codice prodotto

CBRTA207S

Cod. produttore

TA207S

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

20 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

7 mm

Magnetico:

no

Altezza:

1.6 mm

Targhette per teleruttori contattori. Adatte per teleruttori serie Siemens e Telemecanique. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, temperatura di esercizio: -40° / +80°, resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Siemens Sirius 3R 7 x 20 mm