CABUR SRL - CBRTA207AY TA207AY TARG.ADESIVA GIALLA 20X7 - TA207AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Magnetico - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8017963098328
Codice prodotto
CBRTA207AY
Cod. produttore
TA207AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
7 mm
Altezza:
0.00065 mm
Diametro:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA207AY TARG.ADESIVA GIALLA 20X7… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


