CABUR SRL - CBRTA1808T TA1808T TARG.18X8 TELEMECANIQUE - TA1808T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Diametro - 0 mm
Trasparente - no
Confezione
375 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8017963098304
Codice prodotto
CBRTA1808T
Cod. produttore
TA1808T
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA1808T TARG.18X8 TELEMECANIQUE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


