pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA178AY TA178AY TARG. ADESIVA GIALLA 8X17 - TA178AY

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA178AY TA178AY TARG. ADESIVA GIALLA 8X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 17 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 660 PZ

EAN

8017963068505

Codice prodotto

CBRTA178AY

Cod. produttore

TA178AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

17 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.00065 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 8 x 17 mm foglio singolo.