pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA156AY TA156AY TARG. ADESIVA GIALLA 6X15 - TA156AY

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA156AY TA156AY TARG. ADESIVA GIALLA 6X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 15 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8017963068529

Codice prodotto

CBRTA156AY

Cod. produttore

TA156AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

15 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

6 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.00065 mm

Etichette in policarbonato spessore 0,65 micron adesive da utilizzarsi solo su CaburJet. • Materiale: policarbonato • Autoestiguenza: UL94-V0 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Adesivo: acrilico Lohmann DuploCOLL 50U E Lohmann DuploCOLL 100U • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2 - Dimensioni: 6x15mm - colore: giallo.