CABUR SRL - CBRTA156AW TA156AW TARG. ADESIVA BIANCA 6X15 - TA156AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 15 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8017963068512
Codice prodotto
CBRTA156AW
Cod. produttore
TA156AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichette in policarbonato spessore 0,65 micron adesive da utilizzarsi solo su CaburJet. • Materiale: policarbonato • Autoestiguenza: UL94-V0 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Adesivo: acrilico Lohmann DuploCOLL 50U E Lohmann DuploCOLL 100U • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2 - Dimensioni: 6x15mm - colore: bianco.


