pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA100090WS TA100090WS TARGA IDEN QUAD. 100X90 BIANC - TA100090WS

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA100090WS TA100090WS TARGA IDEN QUAD. 100X90 BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 90 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963177955

Codice prodotto

CBRTA100090WS

Cod. produttore

TA100090WS

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

90 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100090WS TARGA IDENQUAD. 100X90 BIANC… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.