pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA100060Y TA100060Y TARGA QUADRO 100X60 GIALLA - TA100060Y

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA100060Y TA100060Y TARGA QUADRO 100X60 GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 60 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963087636

Codice prodotto

CBRTA100060Y

Cod. produttore

TA100060Y

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

60 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

1.6 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100060Y TARGA QUADRO 100X60 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.