pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSAT50105AW TARGA VOID BIANCA 105X50MM - SAT50105AW

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSAT50105AW TARGA VOID BIANCA 105X50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963197724

Codice prodotto

CBRSAT50105AW

Cod. produttore

SAT50105AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

Diametro:

0 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

105 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targa anti-manomissione in poliestere, 50x105mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus